大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
SC-4ステン(+)Aナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1袋(8000個)
注文コード
14309569
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,165
販売価格(税別)
¥
36,514
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
呼び径
2.3
寸法d(mm)
2.4
山数
(25.4mmに付き)32
寸法Q(mm)
1.21
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧