3.5X6 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309901 3.5X6 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309901 3.5X6 SC-4ステン(+)Aナベ 大阪魂 14309901

SC-4ステン(+)Aナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14309901 品番 3.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,944
販売価格(税別)
12,676
長さ(mm)6 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.65 山数(25.4mmに付き)18 寸法Q(mm)1.73 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする