5X40 B8D10ステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14311565 5X40 B8D10ステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14311565 5X40 B8D10ステン(+-)Aフランジ 大阪魂 14311565

B8D10ステン(+-)Aフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 14311565 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法H(mm)3 寸法d(mm)5 寸法D(mm)10 寸法e(mm)8.7 寸法B(mm)8 寸法T(mm)0.8 寸法M(mm)4.4 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする