4X16 BKステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14312265 4X16 BKステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14312265 4X16 BKステンTRXタンパー(Aトラス 大阪魂 14312265

BKステンTRXタンパー(Aトラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 注文コード14312265 品番4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 寸法k(mm)2.5 呼び径d4 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする