大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
ステン(+)Aトラス(T)バラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10000個)
注文コード
14312281
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,843
販売価格(税別)
¥
64,403
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
頭部形状
Aトラス
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧