2X4 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312317 2X4 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312317 2X4 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312317

スズコバ(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 14312317 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,531
販売価格(税別)
39,574
長さ(mm)4 十字穴番号1 寸法d(mm)2.1 山数(25.4mmに付き)32 表面処理スズコバルト 頭部形状丸皿 寸法Q(mm)1.01 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.3 ねじの呼びM2 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする