大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
スズコバ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
14312780
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,580
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
表面処理
スズコバルト
頭部形状
丸皿
寸法Q(mm)
1.53
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9