3X6 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312816 3X6 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312816 3X6 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14312816

スズコバ(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 14312816 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,116
販売価格(税別)
10,105
長さ(mm)6 十字穴番号1 表面処理スズコバルト 頭部形状丸皿 寸法k(mm)1.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする