大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
スズコバ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
14312859
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,918
販売価格(税別)
¥
9,016
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
表面処理
スズコバルト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3