大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
スズコバ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1袋(1400個)
注文コード
14313026
品番
3X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,409
販売価格(税別)
¥
9,463
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
表面処理
スズコバルト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3