大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クローム(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
14313245
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,764
販売価格(税別)
¥
17,967
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5