大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロニッケル(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
14313315
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,306
販売価格(税別)
¥
11,187
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5