4X8 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14313428 4X8 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14313428 4X8 スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂 14313428

スズコバ(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14313428 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,909
販売価格(税別)
13,554
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法d(mm)4.15 山数(25.4mmに付き)16 表面処理スズコバルト 頭部形状丸皿 寸法Q(mm)1.83 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする