大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメット(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14313437
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,666
販売価格(税別)
¥
7,878
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼び
M4