大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
8-クロメト(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1600個)
注文コード
14313455
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,181
販売価格(税別)
¥
21,983
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
表面処理
8-クロメ-ト
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4