画像準備中

パーカー(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 14313516 品番 4X11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,116
販売価格(税別)
6,469
長さ(mm)11 表面処理パーカー 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする