大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメット(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14313577
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,762
販売価格(税別)
¥
6,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4