画像準備中

BC(+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 14314995 品番 6X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,693
販売価格(税別)
6,994
長さ(mm)28 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする