大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ドブ(+)マルサラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(160個)
注文コード
14315686
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,793
販売価格(税別)
¥
7,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
表面処理
ドブ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M8