3X38 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316131 3X38 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316131 3X38 グリーンステン(+)ナベコ 大阪魂 14316131

グリーンステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)38 注文コード14316131 品番3X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,767
販売価格(税別)
6,152
この商品は長さ・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 十字穴番号1 呼び径3 寸法d(mm)3.1 山数(25.4mmに付き)24 寸法Q(mm)1.72 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする