4X5 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317646 4X5 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317646 4X5 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14317646

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2500個) 注文コード 14317646 品番 4X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,091
販売価格(税別)
10,083
長さ(mm)5 表面処理ジオメット 頭部形状なべ 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 穴の形状(+-) 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする