4X6 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317655 4X6 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317655 4X6 GB(+-)ナベコ 大阪魂 14317655

GB(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2200個) 注文コード 14317655 品番 4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,155
販売価格(税別)
7,414
長さ(mm)6 呼び径4 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする