大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
パーカー(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14317856
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,547
販売価格(税別)
¥
5,043
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
パーカー
頭部形状
なべ
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
穴の形状
(+-)
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4