4X20 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14317917 4X20 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14317917 4X20 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14317917

パーカー(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 14317917 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,100
販売価格(税別)
5,545
長さ(mm)20 表面処理パーカー 頭部形状なべ 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 穴の形状(+-) 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする