4X35 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318057 4X35 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318057 4X35 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318057

パーカー(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14318057 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,432
販売価格(税別)
4,938
長さ(mm)35 表面処理パーカー 頭部形状なべ 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 穴の形状(+-) 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする