5X6 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318249 5X6 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318249 5X6 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318249

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 14318249 品番 5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,260
販売価格(税別)
6,600
長さ(mm)6 表面処理ジオメット 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする