5X18 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318371 5X18 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318371 5X18 パーカー(+-)ナベコ 大阪魂 14318371

パーカー(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 14318371 品番 5X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,880
販売価格(税別)
5,345
長さ(mm)18 表面処理パーカー 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする