6X8 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318626 6X8 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318626 6X8 ジオメット(+-)ナベコ 大阪魂 14318626

ジオメット(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 14318626 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,194
販売価格(税別)
6,540
長さ(mm)8 表面処理ジオメット 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする