大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ユニクロ(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14318827
品番
6X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,934
販売価格(税別)
¥
4,485
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M6