6X55(ゼン BC(+-)ナベコ 大阪魂 14318870 6X55(ゼン BC(+-)ナベコ 大阪魂 14318870 6X55(ゼン BC(+-)ナベコ 大阪魂 14318870

BC(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 14318870 品番 6X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,962
販売価格(税別)
6,329
長さ(mm)55 ねじの種類全ねじ 頭部形状なべ 穴の形状(+-) ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする