4X10 ジオメット(+-)トラスコ 大阪魂 14319421 4X10 ジオメット(+-)トラスコ 大阪魂 14319421 4X10 ジオメット(+-)トラスコ 大阪魂 14319421

ジオメット(+-)トラスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1200個) 注文コード 14319421 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,212
販売価格(税別)
5,647
長さ(mm)10 呼び径4 寸法k(mm)2.6 寸法p(mm)1.59 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする