大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
3カステンコ(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
14319929
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,331
販売価格(税別)
¥
8,483
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
表面処理
3価ステンコート
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4