大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
GB ステン(+)ナベコ D=22
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
14320717
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,846
販売価格(税別)
¥
22,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
表面処理
GBメッキ
頭部形状
なべ
穴の形状
(+)
ねじの呼び
M12