大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ラフレステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3000個)
注文コード
14320769
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,854
販売価格(税別)
¥
61,685
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
表面処理
ラフレステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3