画像準備中

ジオメットステン(+)サラボルト D30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(40個) 注文コード 14322099 品番 16X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,766
販売価格(税別)
37,969
材質ステンレス 長さ(mm)45 表面処理ジオメット 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする