大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメット ステン(+)トラスコ D=24
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
14323359
品番
12X65(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,534
販売価格(税別)
¥
36,849
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
65
タイプ
全ねじ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M12