大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
GB ステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(6000個)
注文コード
14323779
品番
2.3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,165
販売価格(税別)
¥
36,514
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
表面処理
ブロンズ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2.3