画像準備中

ジオメットステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14324278 品番 4X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,008
販売価格(税別)
10,007
材質ステンレス 長さ(mm)28 表面処理ジオメット 頭部形状バインド 穴の形状十字穴 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする