大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
Rブラックステン(+)サラココアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14325136
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,880
販売価格(税別)
¥
30,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
表面処理
Rブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4