大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ジオメットステン(+)サラコ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
14325651
品番
5X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,822
販売価格(税別)
¥
10,747
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
28
表面処理
ジオメット
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5