大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ジオメットステン(+)マルサラ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14326439
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,440
販売価格(税別)
¥
11,309
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
表面処理
ジオメット
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧