曜日別特売

Sコートステン(+)トラスコ D8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)6
内容量1袋(2000個)注文コード14326667品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,252
販売価格(税別)
12,956
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする