画像準備中

Sコートステン(+)トラスコ D8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14326746 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,188
販売価格(税別)
5,625
材質ステンレス 長さ(mm)20 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする