画像準備中

GB ステン(+)トラスコ D11.8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14326859 品番 6X8(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,374
販売価格(税別)
13,067
材質ステンレス 長さ(mm)8 タイプ小頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする