大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ジオメット ステン(+)トラスコ D11.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14326868
品番
6X8(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
¥
16,345
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
8
タイプ
小頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6