画像準備中

BKステン(+)JISマルコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 14327866 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,270
販売価格(税別)
15,700
材質ステンレス 長さ(mm)10 表面処理黒染め 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする