大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
GB ステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14328146
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,957
販売価格(税別)
¥
19,052
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
5