大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
BKステン+UNC(サラ(U-CUT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ねじの呼び
UNC#4-40
長さ(inch)
1/8
注文コード
14328435
品番
#4-40X1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,690
販売価格(税別)
¥
8,809
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
表面処理
BKステン
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
UNC#4-40
長さ(inch)
1/8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧