画像準備中

BKステン+UNC(サラ(U-CUT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼びUNC1/4-20 長さ(inch)3/8 注文コード14328591 品番1/4-20X3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,404
販売価格(税別)
17,640
この商品はねじの呼び・長さ6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 表面処理BKステン 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びUNC1/4-20 長さ(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする