画像準備中

20ヤマステン(+)UNC(FLAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード14328636 品番1/4X4"1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,031
販売価格(税別)
74,574
材質ステンレス 頭部形状 1インチ当たり山数20山 穴の形状十字穴 ねじの呼びUNC1/4 長さ(inch)4"1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする